Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Schiuma scorricavo GLISS

Scorricavo in schiuma GLISS per cavi elettrici
SCHIUMA SCORRICAVO GLISS 400ML

Cod. art. 0893162100

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Schiuma scorricavo GLISS

Cod. art. 0893162100

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Schiuma lubrificante spray per cavi elettrici in gomma e plastica

Elevato potere lubrificante


  • applicata sui cavi permette di ridurre notevolmente l’attrito

  • particolarmente indicato per i lavori nell’impiantistica civile


Prodotto schiumoso ad alto potere migratorio


I lubrificanti contenuti nella schiuma vengono distribuiti uniformemente nel la condotta, facilitando le operazioni d’introduzione dei cavi elettrici



Effetto lubrificante duraturo


I cavi trattati possono essere facilmente sfi lati anche dopo un lungo periodo



Confezione spray compresa di apposita cannuccia


  • il propellente spinge in profondità la schiuma scorricavo

  • la cannuccia permette di raggiungere in modo preciso spazi particolarmente difficili

  • facile, veloce ed efficace nell’utilizzo

  • pratica, non ingombra

  • consente di evitare rovesciamenti accidentali su pavimentazioni delicate, evitando macchie o aloni indesiderati
Indicazione

Evitare il contatto con marmi, moquettes, parquettes, ecc. Le macchie possono essere rimosse con comuni smacchiatori per tessuti



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Agitare adeguatamente la bomboletta prima dell’utilizzo. Spruzzare la schiuma direttamente sui cavi o nei cunicoli interessati ed iniziare con le operazioni d’inserimento o sfilatura

Base chimica

Acqua, sapone, glicole

Colore

Bianco

Densità

1,03 g/cm³

Valore pH

8,5

Biodegradabile

95%

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mese

Articoli aggiuntivi:

 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sonda infilacavi

SONDA INFILACAVI IN NYLON 4MM 5M

per infilaggio di cavi elettrici in tubazioni
x 1 pz.
Sonda infilacavi flessibile in poliestere

SONDA INFILAC. POL. FLESS. 4,5MM 10M

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Guanti idonei:

 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile
Guanto di protezione chimica in nitrile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Internamente floccato in cotone
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Guanto pesante in nitrile per protezione chimica
Descrizione:
Livello di permeabilità: 6
Versione lunga
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.

Cod. art. Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth

Pagina catalogo in PDF  | 

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche