Willkommen bei Würth Italien Nur für Gewerbetreibende

Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - BUCHSE

Schnellkupplung Buchse Flat Face FFX
SHNLKUPPL-HYDR-BUCHSE-OEKO-DN13-3/4ZO

Art.-Nr. 0866999312
EAN 4045989820351

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028
Betriebs-
temperatur
Oberflächen-
behandlung
Ventil-
typ
Anschluss/
Trennung
Druck-
anschluss
MaterialAustauschbarkeit
-25 °C bis 100 °CMATE 500 (CRlll)FlachventilSteckverbindung/
Hülsenrückzug
Nicht zulässigStahl• Faster FFH
• Stucchi - FIRG/A
• DNP - PLT1/PLT4
• Parker - Fem
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

G 3/4 Zoll

Werkstoff

Stahl

Typbezeichnung

Steel EN-10277-3 AISI 316L, Ball AISI 1010/1017

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen