Valcon Flat Face Schnellkupplung BAUREIHE FF - BUCHSE
Schnellkupplung Buchse Flat Face FFX
SHNLKUPPL-HYDR-BUCHSE-OEKO-DN17-1ZO
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flat Face Kupplungen mit Zink-Nickel-Beschichtung für Drücke von 35 MPa. Das Schließsystem des Flachventils verhindert, dass Flüssigkeit austritt oder verunreinigt wird. Austauschbar gemäß ISO 16028
Betriebs- temperatur | Oberflächen- behandlung | Ventil- typ | Anschluss/ Trennung | Druck- anschluss | Material | Austauschbarkeit |
-25 °C bis 100 °C | MATE 500 (CRlll) | Flachventil | Steckverbindung/ Hülsenrückzug | Nicht zulässig | Stahl | • Faster FFH • Stucchi - FIRG/A • DNP - PLT1/PLT4 • Parker - Fem |
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | G 1 Zoll |
Werkstoff | Stahl |
Typbezeichnung | Steel EN-10277-3 AISI 316L, Ball AISI 1010/1018 |