Scorricavo Gliss
Scorricavo GLISS per cavi elettrici
SCORRICAVO GLISS 1000 ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Particolarmente fluido e scorrevole
- adatto per infilare e sfilare cavi elettrici in spazi ristretti ed in tubi curvati, anche se occupati da altri cavi
- essendo più liquido rispetto ai normali scorricavo, riesce a lubrificare, senza problemi, tutte le parti del cavo da sfilare
Alto e duraturo effetto lubrificante
- elimina fino al 70% dell’attrito, generato attraverso l’inserimento o sfilamento di cavi
- effetto lubrificante prolungato nel tempo
Utilizzo universale, maneggevole e privo di rischi
- di facile applicazione, è compatibile con ogni tipo di cavo
- atossico, non infiammabile, inodore, non provoca danni alla salute degli utilizzatori o all’ambiente
Aspetto liquido lattiginoso
Teme il gelo! Evitare il contatto con marmi, moquettes, parquettes, ecc. In caso le macchie possono essere rimosse con comuni smacchiatori per tessuti
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Utilizzo universale
- per infilare e sfilare facilmente cavi negli impianti elettrici civili ed industriali
- la posa di cavi telefonici in impianti antifurto
Per nuovi impianti spruzzare lo scorricavo direttamente sui cavi da introdurre o in alternativa, versarlo nel condotto, procedendo successivamente alla posa. Per infilare o sfilare cavi da impianti resistenti versare lo scorricavo direttamente nel condotto, aspettare qualche istante in modo da consentire al prodotto di raggiungere i punti d’attrito, successivamente sfilare o installare il cavo
Base chimica | Soluzione siliconica acquosa |
Valore pH | 7 |
Temperatura di lavorazione min | -4 °C |
Temperatura di lavorazione max | 40 °C |
Contenitore | Bottiglia |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Caratteristiche tecniche(X)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.