Scorricavo
Scorricavo per cavi elettrici
SCORRICAVO PER CAVI ELETTRICI 1000ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Facilita l’inserimento dei cavi elettrici in tubi e condotti obbligati
- Elimina l’attrito e rende scorrevole il cavo elettrico
- Essendo chimicamente inerte, non genera alcuna reazione che danneggi i materiali d’isolamento
Teme il gelo! Evitare il contatto con marmi, moquettes, parquettes, ecc. Le macchie possono essere rimosse con comuni smacchiatori per tessuti
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Caratteristiche tecniche(X)
Applicare direttamente sul cavo o nella guaina aiutandosi con la mano, con un pennello o altro
Base chimica | Acqua |
Colore | Trasparente |
Densità | 1 g/cm³ |
Valore pH | 7 |
Temperatura di lavorazione min | -10 °C |
Temperatura di lavorazione max | 50 °C |
Biodegradabile | Sì |
Peso contenuto | 1 kg |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mese |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.