Proteggi sedili biodegradabile Eco Care
Telo coprisedile biodegradabile
COPRIS -BIODE-ECO-CARE-70X165CM-125P
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale Bio Compost – componenti vegetali, come l’amido di Mais, conforme alla norma UNI EN 13432:2002
Si raccomanda l’utilizzo del prodotto entro 12 mesi dalla data di produzione
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza x larghezza | 165 x 70 cm |
Numero strappi | 125 PZ |
Materiale | Mater–Bi® |
Larghezza rotolo | 71,5 cm |
Colore | Bianco |
Spessore | 13 µm |