Secchio per muratore EXTRASTRONG
Secchio per muratore Extrastrong
SECCHIO PER MURATORI EXTRASTRONG
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
In polietilene alta densità adittivato per i raggi “UV”
Resistente alle cadute ed alle temperature estreme
Forma del manico ergonomica
- evita lo schiacciamento delle dita durante lo svuotamento
- ganci del manico a scomparsa per una maggior sicurezza
Con scala graduata conta litri all’interno
Fondo interno arrotondato per una migliore presa del materiale
Fondo esterno arrotondato
Caratteristiche tecniche(X)
Contenuto | 10 l |
Materiale | PE - Polietilene |
Materiale del manico | Acciaio |
Diametro (Ø) | 350 mm |
Altezza | 220 mm |