Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8
Sega a tazza HSCo8 Longlife & Speed
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D105MM
Cod. art. 0632900105
EAN 4050641552648
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo
Forma del dente di nuova concezione
Elevata concentricità e precisione della corsa laterale
Piastra di base stabile con più giri di filetto
Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
Dentatura Combi Vario in bimetallo M42 (8% di cobalto).
- Mantenere sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo quindi la sega a tazza inutilizzabile.
- Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.
- Non adatta per lamiera sottile.
Caratteristiche tecniche(X)
Adatta per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio e legno, idoneità limitata per materiale plastico.
Iniziare a forare applicando una pressione ridotta. Continuare con una pressione ridotta e omogenea, evitare movimenti oscillatori durante la foratura e attenersi alla tabella delle velocità, utilizzare refrigerante. Per legno o materiali sostitutivi, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza.
Diametro (Ø) | 105 mm |
Profondità di taglio | 38 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Numero giri consigliati per acciaio tenero | 80 G/min |
Numero giri consigliati per acciaio per utensili e inossidabile | 40 G/min |
Numero giri consigliati per ghisa | 55 G/min |
Numero giri consigliati per ottone | 110 G/min |
Numero giri consigliati per alluminio | 120 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.