Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sega a tazza bimetallica HSCo8 Longlife & Speed

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D35MM

Cod. art. 0632900035

EAN 4050641552877

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sega a tazza bimetallica HSCo8 Longlife & Speed

Cod. art. 0632900035

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sviluppato per acciaio e acciaio inossidabile: elevatissima velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile pieno
  • Forma dei denti di nuova concezione per un taglio estremamente rapido con il minimo sforzo

  • Piastra base robusta con giri di filetto aggiuntivi per un'elevata concentricità e precisione della corsa laterale

  • Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm

  • La dentatura combi-vario realizzata in bimetallo M42 (8% di cobalto) garantisce una lunga durata e una capacità di taglio affidabile.
Indicazione
  • Rispettare sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo la sega a tazza inutilizzabile.

  • Per impieghi frequenti su acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo le nostre seghe a tazza con taglienti HW.

  • Non adatta per lamiera sottile
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico

Istruzioni
  • Iniziare la foratura applicando bassa pressione.

  • Continuare la foratura con una pressione bassa e uniforme; evitare movimenti oscillatori durante la foratura.

  • Rispettare le informazioni nella tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante.

  • Per legno o materiali sostitutivi, ventilare regolarmente la sega a tazza.

Diametro (Ø)

35 mm

Profondità di taglio

38 mm

Tipo di attacco

Esagono esterno

Per trapani a batteria (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano (sistema a punti)

3 su 4 punti

Per trapano a colonna (sistema a punti)

4 su 4 punti

Versatilità (sistema a punti)

4 su 4 punti

Velocità di foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Qualità foratura (sistema a punti)

2 su 4 punti

Numero giri consigliati per acciaio tenero

250 G/min

Numero giri consigliati per acciaio per utensili e inossidabile

125 G/min

Numero giri consigliati per ghisa

165 G/min

Numero giri consigliati per ottone

330 G/min

Numero giri consigliati per alluminio

375 G/min

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Adattatore per sega a tazza A2 Con funzione despulsione

ATTACCO A2 C/ESPULSIONE 35-152MM

x 1 pz.
Attacco a cambio rapido per sega a tazza bimetallica

ATT-P/SEGHE-A4/A2-ATT-RAPIDO-(14-152MM)

Un attacco per tutti i diametri
x 1 pz.
Adattatore A2 per sega a tazza bimetallica per diametri da 32 a 152 mm

ADATTATORE-P/SEGHE-A2-5/8POL-D32-152MM

To enable bi-metal cylinder saws with large diameters to be used reliably.
x 3 pz.
Adattatore a combinazione A4/A2 per sega a tazza

ADATTATORE-P/SEGHE-COMBI-A4/A2

x 1 pz.
Attacco A2 Con punta di centraggio

ATTACCO-P/SEGHE-A TAZZA-A2-32-200MM

x 1 pz.
Occhiali di protezione CEPHEUS®

OCCHIALE PROT. TRASP. CEPHEUS EN166

Occhiali di protezione leggeri e con ottima aderenza
x 1 pz.
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE

TRAP-AVVIT(ABS18 COMP)CARTONE-S-BATT-CAR

Trapano avvitatore a batteria senza spazzole, compatto e potente per lavori di foratura e avvitamento moderati, sviluppato da Würth per soddisfare le esigenze degli artigiani
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche