Sega a tazza bimetallica HSCo8 Longlife & Speed
SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D76MM
Cod. art. 0632900076
EAN 4050641553089
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forma dei denti di nuova concezione per un taglio estremamente rapido con il minimo sforzo
- Piastra base robusta con giri di filetto aggiuntivi per un'elevata concentricità e precisione della corsa laterale
- Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm
- La dentatura combi-vario realizzata in bimetallo M42 (8% di cobalto) garantisce una lunga durata e una capacità di taglio affidabile.
- Rispettare sempre i valori di velocità. Un numero di giri eccessivo smusserà i denti, rendendo la sega a tazza inutilizzabile.
- Per impieghi frequenti su acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo le nostre seghe a tazza con taglienti HW.
- Non adatta per lamiera sottile
Caratteristiche tecniche(X)
Adatto per acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico
- Iniziare la foratura applicando bassa pressione.
- Continuare la foratura con una pressione bassa e uniforme; evitare movimenti oscillatori durante la foratura.
- Rispettare le informazioni nella tabella delle velocità e utilizzare del refrigerante.
- Per legno o materiali sostitutivi, ventilare regolarmente la sega a tazza.
Diametro (Ø) | 76 mm |
Profondità di taglio | 38 mm |
Tipo di attacco | Esagono esterno |
Per trapani a batteria (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Per trapano a colonna (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Versatilità (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Velocità di foratura (sistema a punti) | 4 su 4 punti |
Qualità foratura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Numero giri consigliati per acciaio tenero | 115 G/min |
Numero giri consigliati per acciaio per utensili e inossidabile | 55 G/min |
Numero giri consigliati per ghisa | 75 G/min |
Numero giri consigliati per ottone | 150 G/min |
Numero giri consigliati per alluminio | 170 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.