Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sega circolare da banco da cantiere BKS 350

Sega circolare da banco da cantiere BKS 350
SEGA CIRCOLARE DA CANTIERE BKS 350

Cod. art. 07015350
EAN 4045989860791

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La sega da banco compatta, molto stabile con una profondità di taglio da max. 105 mm. Facilmente trasportabile in cantiere
  • Motore da 2,7 kW con freno motore <10 sec.

  • Interruttore on/off con protezione motore e resistente contro le variazioni di tensione in cantiere

  • Pulsante di emergenza

  • Profondità di taglio regolabile con indicatore di altezza

  • Nuova cuffia di protezione conforme alle normative europee

  • Spina CEE IP54

  • Protezione termica per salvaguardare il motore

  • Sistema antiriavviamento dopo impreviste cadute di corrente

  • Telaio molto stabile e rinforzato con profilati a C

  • Gambe in posizione leggermente diagonale che aumentano la stabilità e riducono le vibrazioni

  • Ampia superficie da lavoro

  • Spessore cuneo divisorio 2,8 mm

  • Lama circolare in dotazione 350 mm, 24 denti in HM
Indicazione

La macchina rispetta tutte le normative europee secondo le direttive 2006/42/ CE e 89/336CEE,93/31CEE della direttiva 2000/14CE. Specialmente la normativa EN 1870-1 (sicurezza di macchine con lame circolari) CE 0392 Attestato d’esame Nr. 111069



Utilizzare occhiali di protezione, guanti e cuffie antirumore

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Potenza assorbita

2.7 kW

Potenza d’uscita

2 kW

Numero di giri a vuoto max

2710 G/min

Diametro lama per sega max

350 mm

Lunghezza

950 mm

Larghezza

575 mm

Altezza

850 mm

Peso dispositivo

83 kg

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Lama per sega circolare UNI-Top

LAMA CIRCOLARE HM WZ 350X54X30

La lama per sega circolare universale per cantieri. Per tagli puliti in un'ampia varietà di materiali.
x 1 pz.
Lama circolare per ledilizia RED

LAMA CIRC. RED P/ED. 350X28X30

x 1 pz.
Supporto con ruote per il trasporto per sega circolare da banco BKS 350

SUPPORTO CON RUOTE P/ BKS 350

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche