Sega circolare manuale per metalli a batteria MHKS 28-A
Sega circolare manuale metallica batt., MHKS 28-A
SEGA CIRCOLARE MHKS28-A S.BATT.CARIC.
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Batteria leggera e ad alte prestazioni senza effetto "memory"
Tecnologia agli ioni di litio
Monitoraggio continuo della capacità della batteria
Visualizzazione dello stato di carica della batteria
Riduce il rischio di infortuni
Con il freno motore, lama si ferma poco dopo lo spegnimento.
Sostituzione della lama facile e veloce
Blocco del mandrino
L'utensile si adatta bene alla mano e consente un lavoro senza sforzo
Design compatto ed ergonomico con inserto morbido
Fornisce la luce necessaria durante le lavorazioni
LED integrato sul coperchio di protezione
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 28 V/DC |
Numero di giri a vuoto max | 3200 G/min |
Per diametro foro | 20 mm |
Diametro lama per sega | 174 mm |
Profondità di taglio max a 90° | 61 mm |
Peso con batteria ricaricabile | 4,2 kg |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 0 PZ |
Capacità batteria | 0 Ah |
LAMA CIRCOLARE-MET-HM-WZ-174X52X20
VALIGETTA PER HKS28-A
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.