Sega universale SBS 1100-E
Sega universale, SBS 1100-E
SEGA UNIVERSALE SBS 1100-E
Cod. art. 57065401
EAN 4050382327338
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massima sensibilità di taglio in base al materiale
Interruttore / regolatore
Protezione dell'operatore e dell'utensile
In caso di inceppamento della lama, la frizione di sicurezza evita di danneggiare l'utensile e di ferire l'utilizzatore.
Sostituzione rapida delle lame senza l'ausilio di utensili
Attacco per lama a sostituzione rapida
Lunga durata
Dispositivo portautensile con guarnizioni speciali che protegge contro la polvere, aumentando la durata della sega
Tagli precisi
Un'installazione sicura della piastra d'appoggio garantisce un gioco ridotto della lama per sega
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale min/max | 220 / 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 1100 W |
Potenza d’uscita | 550 W |
Velocità corsa a vuoto min/max | 0-3000 G/min |
Lunghezza corsa | 19 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Supporto a sostituzione rapida |
Peso dispositivo | 3,2 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
LAME SEGA UNIV.METAL 5PZ 150X1,8-2.6
VALIGIA-(P.SBS1300-VES)
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.