Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Seghetto alternativo a batteria STP 28-A

Seghetto a batteria STP 28-A
SEGHETTO ALT.A BATTERIA STP 28-A 2X3,0AH
MASTER
STP 28-A

Cod. art. 07002173
EAN 4056807121000

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Potente seghetto alternativo a batteria con tecnologia agli ioni di litio. La capacità della batteria è selezionabile tramite la funzione PICK YOUR POWER.
  • Peso ridotto, prestazioni elevate e nessun effetto memoria della batteria ricaricabile grazie alla tecnologia agli ioni di litio

  • Monitoraggio continuo della capacità della batteria ricaricabile con l'indicatore dello stato di carica sulla batteria ricaricabile

  • Regolazione ottimale del movimento a pendolo sul materiale grazie alle quattro impostazioni di corsa

  • Taglio preciso di materiali sensibili grazie alle due impostazioni di velocità

  • Regolazione della piastra base senza utensili, che consente di regolare la piastra base fino a 45° per tagli angolati

  • Sostituzione rapida della lama senza utensili grazie al sistema di fissaggio rapido della lama
Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSYfleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

28 V/DC

Velocità corsa a vuoto min/max

0-2800 G/min

Lunghezza corsa

26 mm

Angolo taglio obliquo max

45 Gradi

Dispositivo di fissaggio utensile

Supporto a sostituzione rapida

Profondità di taglio max nel legno

135 mm

Profondità di taglio max in alluminio

30 mm

Peso con batteria ricaricabile

3.5 kg

Peso senza batteria ricaricabile

2.5 kg

Capacità batteria

3 Ah

Numero di batterie/batterie ricaricabili

2 PZ

Seghetto alternativo a batteria STP 28-A compreso:
1 x
Lama per seghetto alternativo, metallo, tre stelle Multiblade

LAME SEGH. METAL 5 PZ. M.BLADE-75MM

Descrizione:
100 mm; 1,2-2,6 mm
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Lama per seghetto alternativo, legno, tre stelle Multiblade

LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ M.BLADE 90MM

Descrizione:
Dentatura min/max: 2-3 mm; Lunghezza di lavoro: 90 mm
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Multiblade

LAME SEGHETTO EDIL 5PZ M.BLADE 105MM

Descrizione:
132 mm; 2,4-5 mm
Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Caricabatterie AL 60-LI-2 Per batteria ricaricabile LI 28 V

CARICABATTERIA AL60-LI P.H28-MA

Quantità: 1 x
2 x
Batteria agli ioni di litio ricaricabile 28 V

BATTERIA LI2 28V 3,0AH P. 28V LITIO

Descrizione:
3 Ah
Batteria potente e robusta
Quantità: 2 x
1 x
Termoformato per valigetta per utensili elettrici MASTER/M-CUBE

TERMOFORMATO-(STP28-A)-SYS-8.4.2

Descrizione: Il termoformato perfetto per riporre il tuo utensile elettrico MASTER o M-CUBE di Würth in modo ordinato e sicuro.
Quantità: 1 x
1 x
Valigetta sistema 8.4.2

VALIG-ORSY-8.4.2

Descrizione: Sistema ideale e variabile per lo stoccaggio di macchine utensili, utensileria e materiali di consumo
Quantità: 1 x
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Batteria LI-28 V con caricabatterie e 2 batterie

KIT POWER PACK LI 28V/ 2X5AH

MASTER
Due batterie, robuste e potenti e un caricabatterie in ogni confezione