Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Seghetto alternativo oscillante STP 140 EXACT-S Con impugnatura sull'asta, ideale per applicazioni di alta precisione

Seghetto alternativo, STP 140 EXACT-S
SEGHETTO ALTERNATIVO STP 140-S EXACT
MASTER

Cod. art. 57067001
EAN 4052703043644

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

with barrel grip, ideal for high-precision applications

Protezione da riavviamento


Il sistema antiaccensione impedisce l'avvio fortuito dopo le interruzioni di corrente



Estremamente preciso


Il guidalama sviluppato appositamente riduce al minimo la flessione della lama. Consente la massima precisione di taglio



Regolarità e scorrevolezza durante l'uso


Vibrazioni ridotte per un'eccellente scorrevolezza durante l'uso. Questo rende il seghetto ancora più semplice da maneggiare e migliora la precisione di taglio



Controllo ottimale


Il design compatto e leggero con impugnatura di circonferenza ridotta consente il controllo ottimale del seghetto



Facile da utilizzare


Non è richiesto alcun utensile supplementare per cambiare la lama o regolare il piedino in magnesio

Indicazione

Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tensione nominale

230 V/CA

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Classe di protezione

Classe di protezione II/isolamento di protezione

Potenza assorbita

800 W

Velocità corsa a vuoto min/max

800-3000 G/min

Numero stadi oscillazione

4 PZ

Lunghezza corsa

26 mm

Profondità di taglio max nel legno

140 mm

Profondità di taglio max su acciaio

10 mm

Profondità di taglio max in alluminio

20 mm

Dispositivo di fissaggio utensile

Supporto a sostituzione rapida

Peso dispositivo

2,2 kg

Lunghezza cavo

4 m

Seghetto alternativo oscillante STP 140 EXACT-S Con impugnatura sull'asta, ideale per applicazioni di alta precisione compreso:
1 x
Lama per seghetto alternativo, metallo, tre stelle Multiblade

LAME SEGH. METAL 5 PZ. M.BLADE-75MM

Descrizione: Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Lama per seghetto alternativo, legno, tre stelle Multiblade

LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ M.BLADE 90MM

Descrizione: Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
1 x
Lama per seghetto alternativo, edilizia, tre stelle Multiblade

LAME SEGHETTO EDIL 5PZ M.BLADE 105MM

Descrizione: Il passo della dentatura progressivo rende la lama ideale per materiali sottili e spessi e allo stesso tempo per tagliare rapidamente
Quantità: 1 x
Valigetta vuota ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Valigetta vuota ORSY® 200

VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2

Quantità: 1 x
Adattatore di aspirazione
1 x
Adattatore di aspirazione

ADATTATORE PER ASPIRAZONE EXACT

Quantità: 1 x
Termoformato per valigetta per STP 140-Exact
1 x
Termoformato per valigetta per STP 140-Exact

TERMOFORMATO

Quantità: 1 x
Dispositivo antischegge
1 x
Dispositivo antischegge

PROTEZIONE ANTISTRAPPO

Quantità: 1 x

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche