Seghetto alternativo STP 150 Power-B Con impugnatura ad arco, ideale per l'uso in cantieri che presentino condizioni di lavoro difficili
Seghetto alternativo STP 150 POWER-B
SEGHETTO ALTERNATIVO STP 150-B POWER
MASTER
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Molto potente
Il potente motore con protezione da sovraccarico ed elevata riserva di potenza consente di utilizzare l'utensile anche su travi particolarmente dure e spesse.
Incredibilmente robusto
Il piedino ad elevata resistenza alla flessione sopporta le condizioni di lavoro più difficili.
Presa sicura
Le superfici morbide al tatto dell'impugnatura ergonomica garantiscono la presa sicura e un elevato comfort di utilizzo.
Facile da utilizzare
Non è richiesto alcun utensile supplementare per cambiare la lama.
Disponibile nel sistema di noleggio degli utensili ORSY® Fleet
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Classe di protezione | Classe di protezione II/isolamento di protezione |
Potenza assorbita | 780 W |
Velocità corsa a vuoto min/max | 500-3100 G/min |
Numero stadi oscillazione | 4 PZ |
Lunghezza corsa | 26 mm |
Profondità di taglio max nel legno | 150 mm |
Profondità di taglio max su acciaio | 10 mm |
Profondità di taglio max in alluminio | 20 mm |
Dispositivo di fissaggio utensile | Supporto a sostituzione rapida |
Peso dispositivo | 2,7 kg |
Lunghezza cavo | 4 m |
LAME SEGH. METAL 5 PZ. M.BLADE-75MM
LAME SEGHETTO LEGNO 5PZ M.BLADE 90MM
LAME SEGHETTO EDIL 5PZ M.BLADE 105MM
VALIG.IN PP P/ABS 96M-2/12-2
PROTEZIONE ANTISTRAPPO
INSERTO-VALIGIA-(STP150-EXACT)
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.