Segnale di sicurezza per pavimento bagnato
Segnale - Pavimento bagnato (con testo)
CARTELLO ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNAT
Cod. art.
0899605650
EAN 4045989059652
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Avviso visivo di pavimento bagnato di colore giallo per facile individuazione
- In materiale plastico antiurto lavabile
- Minimo ingombro e facile da ripiegare
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 600 mm |
Larghezza | 300 mm |
Colore | Giallo |
Peso prodotto (per pezzo) | 1 g |