Segnaletica posteriore in alluminio Per mezzi di trasporto pesanti e unità motrici
COPPIA-PANN-ECE70.00-MOTRI-565X132-0,8MM
Cod. art. 081244 843
EAN 4045989121014
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Materiale riflettente sui cartelli conforme a ECE 70
- Giallo: Tipo II (rifrangente)
- Rosso/arancione: Tipo I (fluorescente)
Ai sensi dell'Art. 53 (10) comma 2 in combinazione con Art. 49a (7) delle normative tedesche sull'immatricolazione dei veicoli stradali
Caratteristiche tecniche(X)
Segnaletica posteriore di merci pesanti e veicoli lunghi
![]() | |
Larghezza | 565 mm |
Altezza | 132 mm |
Colore | Giallo, Rosso, Arancio |
Materiale | Alluminio |
Esecuzione | Semimarcatura |
Marchio di omologazione | ECE 70 |
