Boccola automaschiante con intaglio
Boccola automaschiante, intaglio, acciaio zn
BOCCOLA-FIL.-AUTOMASCHIANTE-(DSP)-M8
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per realizzare collegamenti a vite ad alta resistenza e altri collegamenti filettati in materiali con resistenza alla trazione ridotta, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.
- Gli inserti sono semplicemente avvitati in un foro preforato o prefuso
- Effetto automaschiante dovuto ai bordi affilati e al filetto maschio interrotto
- Le filettature frontali sono smussate per un taglio e un inserimento migliori
- La fessura di taglio mantiene ancorate le boccole automaschianti anche in caso di forti vibrazioni o scuotimenti del pezzo.
- Passivazione ad alto spessore priva di cromo esavalente per una buona protezione dalla corrosione (resistenza alla corrosione del test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72 h ruggine bianca/120 h ruggine rossa)
Caratteristiche tecniche(X)
- Applicazioni in tutta l'industria della lavorazione del metallo e dei materiali plastici
- Rinforzo della filettatura su utensili con bassa resistenza alla trazione, ad es. ghisa, leghe di alluminio, plastica, legno duro, ecc.
- Per la riparazione di filettature strappate.
- Applicazioni usuali:
- Metalli leggeri e metalli con una resistenza fino a circa 400 N/mm²
- Ghisa con durezza fino a circa 220 HB
- Plastica e plastica rinforzata con fibra di vetro
(Si consiglia di eseguire test sul componente originale, in particolare vicino ai bordi)
Materiale | Acciaio, cementato |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura x diametro nominale (d) | M8 |
Lunghezza (L) | 15 mm |
Diametro esterno x passo (D) | 12 x 1,50 mm |
Diametro foratura min/max | 10,7-11,4 mm |