Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sensore di parcheggio

Kit sistema di segnalazione retromarcia
KIT SENSORE PARCHEGGIO BUZZER

Cod. art. 0980700130
EAN 4050641044136

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Equipaggiamento posteriore

Nuova concezione, misurazione della distanza dall’ostacolo con l’ausilio di 4 capsule indipendenti



Nuovo microprocessore ad elevata tecnologia garantisce stabilità e qualità di funzionamento



Montato sul paraurti della macchina rileva gli ostacoli da una distanza di 1,6 m fino a 30 cm



Indicazione acustica con il buzzer dell’ostacolo



Regolazione della sensibilità



Possibilità di escludere gli ostacoli sul paraurti o i ganci traino



Sensori sopra verniciabili utilizzando la scatola di cartone del kit come dima



Caratteristiche:


  • 4 sensori a controllo ultrasuoni

  • BUZZER a tre livelli

  • assorbimento >50 mA (solo a quadro acceso e retromarcia inserita)

  • distanza di rilevamento da 1,6 m
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Indicazioni per l’installazione:


  • distanza tra un sensore e l’altro circa 30 - 60 cm

  • distanza dal suolo circa 45 - 65 cm

  • l’installazione per altezze sensori ≤ 35 cm è critica e fortemente sconsigliata

  • collegare il sensore alla centralina in sequenza

  • evitare di appiattire, o perforare i fili durante l’installazione

  • collegare il filo Rosso al positivo e il filo Nero al negativo della luce di retromarcia

  • in caso di verniciatura: verificare che nell’ incavo della capsula non ci sia della vernice o dello sporco che ne impedisca il corretto funzionamento

Tensione nominale

12 V/DC

Peso prodotto (per pezzo)

250 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Specifico Italia, altri

SEGA A TAZZA HSS 20,5 MM

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche