Sensore di parcheggio a scomparsa
Kit segnalazione retromarcia, a scomparsa ant/post
KIT-6-SENSORI-PARCHEGG-SCOMPARS-ANT/POST
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Alta precisione e sensibilità
Compatibile con tutte le vetture
Possibilità di regolare la distanza di rilevamento in presenza di gancio e/o ruota di scorta
Caratterstiche:
- 6 sensori tipo O.E.M. verniciabili, diametro 18 mm
- BUZZER con volume regolabile
- tensione di funzionamento 10V-16V
- distanza operativa posteriore 0,3 - 2,0 m, anteriore 0,3 - 1,2 m
- kit comprensivo di fresa, cablaggi e accessori di installazione
Montaggi possibili:
- 2 sensori lato anteriore + 4 sensori lato posteriore
- 2 sensori lato anteriore + 3 sensori lato posteriore (ad esempio Fiat Panda)
Caratteristiche tecniche(X)
Peso prodotto (per pezzo) | 375 g |