Separatore
Utensile separatore
SEPARATORE-SPNW75MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Questo separatore è utilizzato se i ganci dell'estrattore tradizionale non riescono ad afferrare in modo corretto la parte da estrarre. Le lame di separazione sono montate tra le parti e premute una contro l'altra. La forma a cuneo della lama di separazione sblocca il pezzo da estrarre.
- Il separatore può essere utilizzato anche per rimuovere parti sottili, poiché la forza di distacco viene distribuita in maniera omogenea su un'ampia superficie. Previene deformazioni e danni non desiderabili. Le lame di separazione sono montate con la superficie piana sotto la parte che deve essere rimossa.
- Lame di separazione temprate e forgiate a freddo
- Viti di serraggio ad alta resistenza
Caratteristiche tecniche(X)
Apertura interna min/max (A) | 14-75 mm |
Larghezza ganascia di serraggio (B) | 115 mm |
Lunghezza alberino (C) | 170 mm |
Misura distanza fori min/max (E) | 76-139 mm |
Materiale della lama separatrice | Acciaio al vanadio |
Finitura lama separatore | Zincato |
Dimensione filettatura | M10 |