Serbatoio acqua con dosatore di sapone
Serbatoio acqua con dosatore di sapone
SERB-ACQUA-30L-C-DOSAT-SAP-300ML-NERO
Cod. art.
0891302020
EAN 4045989830275
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Accedi per controllare la disponibilità del prodotto nel tuo Punto Vendita Würth
Ti serve assistenza? Chiamaci al numero 0471 828 000
Non sei un cliente Würth? Clicca qui per registrati!
Solo per utilizzatori professionali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Serbatoio acqua in polietilene rotazionale
- Chiusura mediante flacone portasapone filettato da 250 cc con dispenser a pompa
- Erogatore del contenuto mediante rubinetto filettato dotato di guarnizione a tenuta
Informazioni sui prodotti
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PE - Polietilene |
Colore | Nero |
Contenuto | 30 l |
Larghezza | 350 mm |
Lunghezza | 430 mm |
Altezza | 360 mm |