Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di cacciaviti Lasertip per legno 5 pezzi

Serie cacciaviti, Lasertip, PZ/a taglio, 5 pz
SERIE CACCIAVITI PZD LASERTIP 5PZ

Cod. art. 06139265

EAN 4045727025826

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Assortimento di cacciaviti Lasertip per legno 5 pezzi

Cod. art. 06139265

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Contenuto:


  • 1 cacciavite a taglio Lasertip, lama esagonale e appoggio esagonale per chiave:1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125; 1,6 x 8,0 x 150

  • 1 cacciavite PH Lasertip, lama esagonale e appoggio esagonale per chiave: PZ 1; PZ 2
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per viti da legno.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Assortimento di cacciaviti Lasertip per legno 5  compreso:
Cacciavite a taglio, lasertip con lama esagonale
1 x
Cacciavite a taglio, lasertip con lama esagonale

SCRDRIV-SL-1,0X5,5X100-LASERTIP

Descrizione:
1 x 5,5 mm; Lunghezza lama: 100 mm
Lama cromata e spazzolata con punta trattata al laser, esagono per chiave e manico a 2 componenti
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio, lasertip con lama esagonale

CACCIAVITE-TAGLIO-1,2X6,5X125-LASERTIP

Descrizione:
1,2 x 6,5 mm; Lunghezza lama: 125 mm
Lama cromata e spazzolata con punta trattata al laser, esagono per chiave e manico a 2 componenti
Quantità: 1 x
1 x
Cacciavite a taglio, lasertip con lama esagonale

SCRDRIV-SL-1,6X8,0X150-LASERTIP

Descrizione:
1,6 x 8 mm; Lunghezza lama: 150 mm
Lama cromata e spazzolata con punta trattata al laser, esagono per chiave e manico a 2 componenti
Quantità: 1 x
Cacciavite PZ con lasertip
1 x
Cacciavite PZ con lasertip

SCRDRIV-PZ1X80-LASERTIP

Descrizione:
PZ1; Lunghezza lama: 80 mm
Con lama esagonale e appoggio per chiave
Quantità: 1 x
Cacciavite PZ con lasertip
1 x
Cacciavite PZ con lasertip

CACCIAVITE ZEBRA LASERTIP PZD2

Descrizione:
PZ2; Lunghezza lama: 100 mm
Con lama esagonale e appoggio per chiave
Quantità: 1 x