Serie chiavi ad angolo pieghevoli in supporto, Multi, 9 pz
SET-CHIAVI-MULTI-9PZ
Cod. art. 071531 72
EAN 4050641385109
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Lama in acciaio al cromo-vanadio, completamente temprata, finitura zincata
Manico ergonomico con alloggiamento rinforzato con fibra di vetro, lunghezza 120 mm
Alloggiamento estremamente robusto con pulsante di espulsione per una semplice selezione della lama desiderata
Misure chiave:
- Chiave per esagoni incassati - 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 mm
- TX25
- Croce PH2
- Taglio 3,5 mm
Caratteristiche tecniche(X)
Applicazione - Pratico supporto con lame pieghevole per viti ad esagono incassato, a taglio, a croce Philips e TX per l'officina e su strada.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 9 PZ |