Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Serie chiavi doppie a bocca aperta, metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®

Serie chiavi a due bocche per raccordi, 5 pz
ASSORT.CHIAVI DOPPIE 5PZ

Cod. art. 071424050

EAN 4046778428079

97,20 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Serie chiavi doppie a bocca aperta, metriche 5 pz con profilo POWERDRIV®

Cod. art. 071424050

97,20 €
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Utensile di qualità professionale ZEBRA® a 2 bocche aperte

Pratico assortimento di 5 pezzi con chiavi fisse a due bocche per raccordi e supporto a parete


  • Il pratico supporto in materiale plastico per il montaggio a parete con viti consente di organizzare in modo chiaro le chiavi poligonali. Ciò le rende ideali come equipaggiamento per l'officina di base


Chiave fissa a due bocche ergonomica per lavori impegnativi


  • La chiave poligonale doppia, con due larghezze di lavoro, 15° di inclinazione e 5° sul lato anello, garantisce un'efficiente trasmissione della forza per risparmiare tempo e fatica

  • Le teste sono molto robuste e in grado di resistere anche ai lavori più impegnativi


Qualità estremamente elevata per una lunga durata


  • La chiave fissa a due bocche è conforme alla norma DIN 3118

  • In acciaio al cromato-vanadio

  • Le superfici sono cromate con una finitura satinata opaca, per una presa salda anche con le mani unte

  • La superficie offre una resistenza duratura contro la ruggine e garantisce una vita utile molto più lunga della media
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Particolarmente adatte per raccordi per tubi, dadi girevoli ecc.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

5 PZ

Apertura chiave

7 x 9 mm, 8 x 10 mm, 11 x 13 mm, 12 x 14 mm, 17 x 19 mm

Serie chiavi doppie a bocca aperta, metriche 5 pz con profilo POWERDRIV® compreso:
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA ESAG. 7 X 9MM

Descrizione:
7 x 9 mm
Bocche aperte, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA ESAG. 8 X 10MM

Descrizione:
8 x 10 mm
Bocche aperte, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA ESAG. 11X 13MM

Descrizione:
11 x 13 mm
Bocche aperte, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave doppia metrica Profilo esagonale con POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA ESAG. 12X 14MM

Descrizione:
12 x 14 mm
Bocche aperte, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x
1 x
Chiave per raccordi, misure metriche, aperta Con profilo POWERDRIV®

CHIAVE DOPPIA APERTA POLIG. 17X 19MM

Descrizione:
17 x 19 mm
Forma aperta, utensile di qualità professionale ZEBRA®
Quantità: 1 x