Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Serie chiavi combinate a cricchetto, snodate

Assort. chiavi combinate cricchetto, fless., 6 pz
ASSORT.CHIAVI COMB. TESTA FLES. 6PZ
ZEBRA

Cod. art. 071425350
EAN 4038898734680

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In un pratico supporto per chiavi, 6 pz

Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità



Profilo chiave anello chiuso:


  • POWERDRIV, poligonale

  • Dentatura fine - 72 denti, angolo di ripresa di 5°

  • Anello di precisione per un movimento fluido e sicuro

  • Design sottile per lavorare nei punti più ristretti


Testa a cricchetto snodata:


  • Snodo a 180°

  • Elevata flessibilità di serraggio o allentamento, soprattutto in spazi ristretti


Norma: coppia massima conforme a DIN 899



Esecuzione:


  • Lato anello chiuso dritto

  • Bocca aperta inclinata di 15°
Indicazione

Il cricchetto non è idoneo per sopportare carichi estremamente elevati (superiori a valori di resistenza alla torsione). Si consiglia quindi di sbloccare viti o dadi con la parte fissa e proseguire con il cricchetto, mentre nella fase di fissaggio il cricchetto non ha alcun problema.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Sbloccare le viti con la bocca aperta, serrarle con la parte a cricchetto

Numero pezzi nell'assortimento/kit

6 PZ

Apertura chiave

8 mm
10 mm
12 mm
13 mm
17 mm
19 mm

Numero denti

72 PZ

Serie chiavi combinate a cricchetto, snodate compreso:
Chiave combinata a cricchetto, flessibile
1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile

CHIAVE COMB. CRICH. TESTA FLES. 8MM

ZEBRA
Descrizione:
8 mm
Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità
Quantità: 1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile
1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile

CHIAVE COMB. CRICH. TESTA FLES. 10MM

ZEBRA
Descrizione:
10 mm
Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità
Quantità: 1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile
1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile

CHIAVE COMB. CRICH. TESTA FLES. 12MM

ZEBRA
Descrizione:
12 mm
Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile

CHIAVE COMB. CRICH. TESTA FLES. 13MM

ZEBRA
Descrizione:
13 mm
Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile

CHIAVE COMB. CRICH. TESTA FLES. 17MM

ZEBRA
Descrizione:
17 mm
Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità
Quantità: 1 x
1 x
Chiave combinata a cricchetto, flessibile

CHIAVE COMB. CRICH. TESTA FLES. 19MM

ZEBRA
Descrizione:
19 mm
Cricchetto con testa snodata per una presa più confortevole e una maggiore manovrabilità
Quantità: 1 x