Serrature per mobili Chiptronic
Serratura Chiptronic con chip
SERRATURA-ELETTRONICA-CHIPTRONIC-SCHEDA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Trasponder RFID 125 kHz
- Sono ammessi massimo 32 transponder per serratura
- 10.000 aperture garantite con una batteria
- Funzione della serratura: La serratura si richiude automaticamente dopo tre secondi
- Alimentazione: Per motivi di sicurezza, non è possibile chiudere la serratura in assenza di alimentazione elettrica.
- Stato consegna: La funzione di chiusura deve essere programmata mediante la scheda di programmazione transponder, che deve essere ordinata separatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
Chip del transponder per porte con spessore massimo di 30 mm. Scheda transponder per porte con spessore massimo di 35 mm.
Adatto per legno e vetro.
Serrare le viti sulla serratura con una forza minima (circa 1,5 Nm)
Lunghezza | 60 mm |
Larghezza | 60 mm |
Altezza | 22 mm |
Colore | Nero |
Designazione batteria/batteria ricaricabile | 3,0 V CR123 A |
Distanza fori (orizzontale) | 48,6 mm |
Distanza fori (verticale) | 48,6 mm |
Materiale | Acciaio / plastica |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 1 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 77 g |
Superficie | Grezzo |
Esecuzione | With transponder card |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.