Serratura a scrocco
Catenaccio
CHIUSURA.CATENACCIO-EST-ZN-140X56MM
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Materiale: Acciaio
- Dritta e piegata
- Bloccabile
- Utilizzabile su superfici in acciaio, alluminio e legno
Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro fino ad una lunghezza A = 140 mm e viti a testa svasata ASSY da 5 mm di diametro con lunghezza A = 180 mm.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile su superfici di acciaio, alluminio e legno.
![]() | |
Esecuzione | Dritto |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Lunghezza piastra base | 140 mm |
Larghezza piastra base | 56 mm |
Diametro aletta di bloccaggio | 10 mm |