Serratura per mobile a cilindro con chiusura
Serratura per cassettiera
SERR.A CATENACCIO LUNG.41MM NICH.DIV
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Completa di rosetta e 2 chiavi
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 38 mm |
Diametro cilindro | 16,5 mm |
Numero chiave | 50 cifrature differenti |
Materiale | Zamak |
Tipo di chiusura | Chiave diversa |
Numero chiavi | 2 PZ |
Peso prodotto (per pezzo) | 115 g |