Chiave poligonale doppia misure metriche 6 pz con attacco POWERDRIV®
Assort chiave poligonale doppia extra lunga 6 pz
SERIE-CHIAV-DOPPIE-EXTRALUNG-6PZ
Cod. art. 071423550
EAN 4053479369570
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pratico assortimento di sei chiavi poligonali doppie con misure metriche
- Fornito in un astuccio avvolgibile per uno stoccaggio sicuro delle chiavi poligonali doppie
- Conforme a DIN 475-2
- Gambo extra lungo e teste sottili per lavorare negli spazi più stretti
- Ideale per lavori su flange dell'albero con snodo cardanico, giunti dell'assale, giunti sferici, giunti di supporto e giunti a vite braccio dell'assale
- Lati anello dritti con un angolo di rotazione di 12°
- Teste sottili, svasate su entrambi i lati
Qualità estremamente elevata per una lunga durata
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- Le superfici hanno una finitura cromata per una presa salda anche con le mani unte
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
Caratteristiche tecniche(X)
Campi d'impiego: snodi cardanici, braccetti di sterzo, dadi tendicinghia ecc.
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Apertura chiave | 10 x 11 mm, 12 x 14 mm, 13 x 15 mm, 16 x 18 mm, 17 x 19 mm, 22 x 24 mm |
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-10X11MM
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-12X14MM
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-13X15MM
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-16X18MM
CHIAVE-POLIG-METR-EXTRA-LONG-CH17X19
CHIAVE-DOPPIA-EXTRALUNGA-22X24MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.