Set di punte, bussole e inserti RW Edition 2020
Set di punte, bussole e inserti RW Edition, 31 pz.
SET-INSERTI-BUSSOLE-PUNTE-(RW-EDIT)-31PZ
ZEBRA
Prezzo per unità di imballaggio selezionata

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La prima punta elicoidale con geometria a gradini disponibile in esclusiva da Würth
- Per numerosi materiali diversi, come acciaio fino a 1000 N/mm², alluminio, plastica, metalli non ferrosi, legno duro e legno dolce
- Fori circolari precisi senza l'utilizzo di bulinatura
- Foratura estremamente pratica
- Consente di evitare la pre-foratura e bulinatura
- Possibilità di praticare fori da una posizione angolata
- Semplice partenza della foratura o allargamento di un foro esistente
- Perfetto per la foratura di rivetti e perni filettati
- Ideale per serramenti
- Notevolmente più veloce rispetto alle punte elicoidali tradizionali
- Codolo a tripla superficie
Portainserti in edizione limitata con funzione di cambio rapido dell'inserto con una sola mano
Inserti con codifica a colori per una facile assegnazione all'impronta della vite
E in più aiuterai una buona causa: Würth donerà 2 euro a un'organizzazione senza scopo di lucro per ogni set venduto
Fornito in un'esclusiva cassettina metallica firmata Reinhold Würth
Termoformato in gommaspugna con finitura in carbonio per una migliore robustezza, stabilità e facilità di pulizia
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 31 PZ |
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (0)
SET-BUSSOLE-1/4PO-MAGN-L51MM-5PZ
INSERTI P/ESAG.INCASS.-3MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-4MM- ATT.1/4
INSERTI P/ESAG.INCASS.-5MM- ATT.1/4
INSERTI AW 10 ATT.1/4 L.26MM
INSERTI AW 20 ATT.1/4 L.26MM
INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.26MM
INSERTI AW 30 ATT.1/4 L.26MM
INSERTO AW 40 ATT.1/4 L.26MM
PUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
ZEBRA SMART STEP
PUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
ZEBRA SMART STEPPUNTA-ELIC.-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D10,0MM
ZEBRA SMART STEPSe non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.