Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Assort. seghe a tazza HSSCo8 19-76 mm 16 pz.
ASS-SEGHE-TAZZA-HSSCO8-(19-76MM)-16PZ

Cod. art. 5964063291

EAN 4046777454499

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 pz

Cod. art. 5964063291

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In valigetta. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile.

Avanzamento del taglio estremamente veloce con il minimo sforzo


Forma del dente di nuova concezione.



Elevata concentricità e precisione della corsa laterale


Piastra di base stabile con più giri di filetto.



Funzionamento molto silenzioso e con vibrazioni ridotte fino a una profondità d'utilizzo di 38 mm


Combinazione di denti variabili in bimetallo M42 (8% di cobalto).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Acciaio, acciaio inossidabile, ghisa, rame, bronzo, alluminio, legno e alcuni tipi di materiale plastico.

Istruzioni

Iniziare a forare applicando una pressione ridotta. Continuare a forare applicando una pressione moderata e omogenea, evitando movimenti oscillatori, rispettando la tabella delle velocità e utilizzando il refrigerante. Per legno o materiali di sostituzione del legno, si raccomanda la "ventilazione" della sega a tazza. Per impieghi frequenti su lamiere in acciaio e acciaio inossidabile, consigliamo l'impiego delle seghe a tazza con taglienti HW.

Numero pezzi nell'assortimento/kit

16 PZ

Assortimento di seghe a tazza HSCo8 Sysko 19-76  compreso:
1 x
Attacco A2 Con punta di centraggio

ATTACCO-P/SEGHE-A TAZZA-A2-32-200MM

Descrizione:
Diametro codolo: 11 mm; 32 - 200 mm
Quantità: 1 x
1 x
Attacco A4 Con punta di centraggio

ATTACCO P/SEGHE A TAZZA A4 14-30MM

Descrizione:
Diametro codolo: 6.35 mm; Per diametro sega a tazza: 14 - 30 mm
Quantità: 1 x
1 x
Prolunga per seghe a tazza

PROLUNGA PALBERO ART.0632 02, 300MM

Descrizione:
Lunghezza: 300 mm
Per adattatore A2
Quantità: 1 x
1 x
Molla di espulsione A7

MOLLA DESPULSIONE X SEGHE A TAZZA

Descrizione: Per l'estrazione del pezzo tagliato
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D19MM

Descrizione:
19 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D22MM

Descrizione:
22 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D25MM

Descrizione:
25 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D32MM

Descrizione:
32 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D35MM

Descrizione:
35 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D38MM

Descrizione:
38 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D44MM

Descrizione:
44 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D51MM

Descrizione:
51 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D57MM

Descrizione:
57 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D64MM

Descrizione:
64 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D68MM

Descrizione:
68 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x
1 x
Sega a tazza, bimetallo HSS Longlife & Speed HSCo8

SEGA-TAZZA-HSS-BIMET-SP-MET-D76MM

Descrizione:
76 mm
Acciaio/acciaio inox. Elevata velocità di foratura e lunga durata anche su materiali in acciaio inossidabile
Quantità: 1 x