Set utensili da ispezione Assortimento da 6 pz
Utensili da ispezione, kit da 6 pz
ASS.UTENSILI P/INSPEZIONE- 6PZ.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti gli utensili base per l'esecuzione di lavori di ispezione in una borsa portautensili compatta
- La robusta borsa con cerniera protegge gli utensili di alta qualità.
- Il magnete telescopico ha una forza di tenuta magnetica di 500 g e una lunghezza da 155 a 670 mm.
- Il prendiviti magnetico lungo 460 mm con manico in materiale plastico può essere utilizzato come desiderato grazie al codolo flessibile.
- Lo specchio rotondo piccolo di 300 mm sull'asta telescopica (da 295 a 735 mm di lunghezza) rende visibili anche le aree difficili da raggiungere.
- La piastra dello specchio rettangolare (43 x 65 mm) può essere facilmente montata sull'asta telescopica.
- Il prendiviti flessibile, lungo 500 mm, è dotato di un codolo flessibile che mantiene la forma scelta dall'utente; il prendiviti può afferrare oggetti fino a 22 mm.
- La robusta torcia tascabile a LED ad elevata potenza può essere orientata, è dotata di protezione IP54 e dispone inoltre di un cordino e di una clip di montaggio (batterie AAA non incluse).
Caratteristiche tecniche(X)
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 6 PZ |
Larghezza x altezza x profondità | 320 x 20 x 220 mm |
PRENDIVITI FLESSIBILE MAGNETICO
PRENDIVITI FLESSIBILE A GRIFFE 500MM
Unità di imballaggio
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Struttura Würth codice articolo
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBBVVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informazioni sui prezzi
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Quantità
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.