Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Accesso per i clienti già registrati
Non sei ancora registrato?

Crea il tuo profilo per acquistare online.

Solo per professionisti con P. IVA

Shampoo per auto

Shampoo per auto
WASHDRY-SHAMPOO-AUTOLUCIDANTE-MAN-25KG

Cod. art.: 0893045096

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Shampoo per auto

Cod. art.: 0893045096

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Numero

UI

x 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per una pulizia dei veicoli completa e delicata
  • Può essere usato sia manualmente che con un'idropulitrice

  • Delicato sulla pelle ed ecologico

  • Separazione rapida nelle acque reflue in conformità al test per lo standard ecologico tedesco B 5105

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Catalogo Würth(X)

Pagina catalogo in PDF 1

Guarda questo prodotto sul Catalogo Generale sfogliabile

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza 1

Certificati/Documenti(X)

Area di applicazione

Rimuove tutti i tipi di sporco del veicolo: dalla verniciatura, alla cromatura, alla plastica, alla gomma, al vinile ecc.

Istruzioni

Aggiungere 10 ml di shampoo per auto a ca. 15-20 litri di acqua calda. Pre-risciacquo del veicolo. Insaponare il veicolo con una spugna quindi risciacquare con acqua pulita. Per ottenere risultati ottimali, asciugare con un panno scamosciato.

Contenuto

25 l

Peso prodotto (per pezzo)

26050 g

Contenitore

Tanica

Base chimica

Acqua e tensioattivi alcalini

Colore

Giallo

Condizioni per densità

1.031 g/cm³ / a 20°C

Temperatura di lavorazione min/max

5 a 60 °C

Condizioni per durata di conservazione dalla produzione

36 Mesi / da 10°C a 35°C, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta

Senza fosfati