Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sifone a bottiglia Polipropilene bianco

Sifone a bottiglia
SIFONE BOTTIGLIA DN 32

Cod. art. 0888800005

EAN 4038898049852

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sifone a bottiglia Polipropilene bianco

Cod. art. 0888800005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per lavabi piccoli

Raccordo di scarico pratico preassemblato con rosetta per lavabi e bassa profondità di installazione


  • Adatto per collegamenti standard da 1 1/4 poll. e uscita DN 32

  • La gamma di regolazione da 140 a 250 mm permette un'installazione verticale facile e precisa

  • Completo di tubo a immersione, tubo a parete e rosetta abbinata

  • La coppa può essere rimossa e rimontata con facilità per la pulizia

  • Serraggio sicuro a mano grazie ai dadi robusti e facili da usare

  • La plastica di alta qualità è infrangibile, resistente ai detergenti per la casa e caratterizzata da superfici lisce e non porose
  • Informazioni sui prodotti

    Caratteristiche tecniche(X)

    Certificati/ Documenti

     | 

     | 

    Materiale

    PP - Polipropilene

    Colore

    Bianco

    Filettatura di collegamento

    1 1/4 poll.

    Larghezza nominale scarico DN

    DN.. 32..

    Resistenza temperatura min/max

    0 a 100 °C

    Resistenza termica max temporanea

    130 °C

    Resistenza contro

    Prodotti per la pulizia domestica

    Altezza min/max (H1)

    140-250 mm

    Altezza 2 (H2)

    90 mm

    Lunghezza (L)

    240 mm