Sifone con imbuto Polipropilene bianco
Sifone con imbuto
SIFONE CON IMBUTO DN50
Cod. art. 0888800301
EAN 4024835769259
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Molto pratico: Utilizzare l'imbuto per raccogliere la condensa o l'acqua residua e convogliarla nello scarico
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PP - Polipropilene |
Colore | Bianco |
Larghezza nominale scarico DN | DN.. 50.. |
Resistenza temperatura min/max | 0 a 100 °C |
Resistenza termica max temporanea | 130 °C |
Altezza min/max | 220-340 mm |
Altezza 2 | 124 mm |
Lunghezza | 300 mm |