Sigillante Seal Flex
Sigillante Dichtflex
DICHTFLEX SIGILLANTE TRASPARENTE 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Ottima adesione alle membrane bituminose
Utilizzabile su supporti umidi
L'applicazione è poco influenzata dalle condizioni atmosferiche
Versatile
- Adatta per riparazioni d'emergenza
- Adatta per la maggior parte dei giunti che sopportano carichi pesanti nella zona del tetto
Testato per l'utilizzo con lastre in policarbonato e per resistenza ai raggi UV
Testato dall'Istituto tedesco Fraunhofer di Brema
- Può essere verniciato
- Permanentemente elastica
- Senza silicone
- Buona resistenza all'invecchiamento e alle intemperie
L'adesione può essere ridotta quando il prodotto viene utilizzato in acqua stagnante. Non adatto per sigillatura del vetro.
Evitare l'uso in applicazioni che prevedono il contatto con nastri sigillanti precompressi.
Il sigillante Seal Flex non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità. A causa del gran numero di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, effettuare sempre prima dei test sulla zona, specialmente con vernici in resina d'iniezione alchidica e su alluminio verniciato a polvere.
La variante di colore trasparente è leggermente lattiginosa. Se esposto a umidità, il colore può diventare biancastro. Il colore diventa nuovamente trasparente dopo l'asciugatura.
Inodore dopo la completa essiccazione; il tempo di appassimento del solvente può essere maggiore su giunti incollati più grandi e a basse temperature.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillature di alta qualità di zone del tetto inclinate e piane. Seal Flex è adatto per giunti di espansione e di collegamento. Non è richiesto alcun primer per l'adesione su materiali quali legno, calcestruzzo, metallo, vetro e molte materie plastiche.
I punti di contatto devono essere puliti e stabili prima dell'uso. Conservare la cartuccia a temperatura ambiente prima dell'applicazione. In conformità alla norma DIN 18540, i giunti devono essere riempiti con cordoli in polietilene. Le superfici porose devono essere asciutte; le superfici lisce possono essere bagnate. I giunti potrebbero diventare leggermente gialli se immersi in acqua per periodi prolungati; ciò non influisce sulla qualità del materiale. I bordi del giunto possono essere mascherati, ma il nastro adesivo deve essere rimosso immediatamente dopo la stuccatura o la levigatura. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Base chimica | Gomma sintetica |
Densità | 0,94 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Trasparente |
Contenitore | Cartuccia |
Contenuto | 310 ml |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Durezza Shore A | 25 |
Resistenza contro | Invecchiamento |
Tempo di filmazione min/max | 3-8 min |
Condizioni per tempo di filmazione | a 23°C e 50% di umidità relativa |
Proprietà fungicida | No |
Velocità di vulcanizzazione completa min/max | 1-3 mm/g |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | 23°C e 50% di umidità relativa |
Resistenza temperatura min | -25 °C |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Temperatura di lavorazione min | 5 °C |
Temperatura di lavorazione max | 40 °C |
Senza silicone | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mese |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.