Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante Seal Flex

Sigillante Dichtflex
DICHTFLEX SIGILLANTE NERO 310ML

Cod. art. 08923225

EAN 4046777217964

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sigillante Seal Flex

Cod. art. 08923225
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
Sigillante per zone del tetto inclinate e piane
  • Ottima adesione alle membrane bituminose

  • Utilizzabile anche su materiali di base umidi: le condizioni atmosferiche hanno un effetto minimo sull'applicazione

  • Versatile: per riparazioni di emergenza e quasi tutti i giunti nell'area del tetto

  • Idoneità testata per vetro in policarbonato e resistenza ai raggi UV confermata dall'Istituto Fraunhofer di Brema, Germania

  • Rivestibile

  • Privo di silicone

  • Elevato livello di resistenza all'invecchiamento e agli agenti atmosferici
Indicazione
  • L'adesione può essere ridotta quando il prodotto viene utilizzato in acqua stagnante.

  • Non adatto per sigillare il vetro

  • Evitare l'uso in applicazioni che prevedono il contatto con nastri sigillanti precompressi.

  • Il sigillante Seal Flex non è adatto per l'incollaggio o il riempimento di cavità.

  • A causa del gran numero di formulazioni di vernici e vetrature disponibili, effettuare sempre prima dei test sulla zona, specialmente con vernici in resina d'iniezione alchidica e su alluminio verniciato a polvere.

  • La variante di colore trasparente è leggermente lattiginosa. Se esposto a umidità, il colore può diventare biancastro. Il colore diventa nuovamente trasparente dopo l'asciugatura.

  • Inodore una volta completamente asciutto

  • Il tempo di indurimento del solvente può essere maggiore su giunti incollati più grandi e a basse temperature.

  • Durante la fase di indurimento, è necessario garantire un ricambio d'aria sufficiente

  • Il tempo d'indurimento aumenta con l'aumentare dello spessore dello strato applicato

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per sigillature di zone del tetto inclinate e piane. Seal Flex è adatto per giunti di espansione e di collegamento. Non è richiesto alcun primer per l'adesione su materiali quali legno, calcestruzzo, metallo, vetro e molte materie plastiche.

Istruzioni
  • Il materiale di base deve avere una buona capacità portante e deve essere pulito, asciutto e privo di grasso, ruggine e acqua

  • I punti di contatto devono essere puliti e stabili prima dell'uso

  • Conservare la cartuccia a temperatura ambiente prima della lavorazione

  • Il materiale perde il 25% del volume durante l'indurimento. Pertanto, osservare un valore di aria minimo della giunzione di 10 mm e lasciare materiale sufficiente per evitare cavità o lacerazione del materiale durante la levigatura.

  • In conformità alla norma DIN 18540, i giunti devono essere riempiti con cordoni in polietilene.

  • Le superfici porose devono essere asciutte; le superfici lisce possono essere bagnate

  • Quando i giunti sono esposti all'acqua per periodi di tempo più lunghi, potrebbero ingiallirsi. Tuttavia, la qualità del materiale non è influenzata.

  • I bordi del giunto possono essere mascherati, ma il nastro adesivo deve essere rimosso immediatamente dopo la stuccatura o la levigatura.

  • Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda tecnica

Base chimica

Gomma sintetica

Densità

0,94 g/cm³

Odore/profumo

Caratteristico

Colore

Nero

Contenitore

Cartuccia

Contenuto

310 ml

Allungamento massimo d'esercizio

25 %

Durezza Shore A

25

Resistenza contro

Invecchiamento, Erosione a causa degli agenti atmosferici

Tempo di filmazione min/max

3-8 min

Condizioni per tempo di filmazione

a 23°C e 50% di umidità relativa

Proprietà fungicida

No

Velocità di vulcanizzazione completa min/max

1-3 mm/g

Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa

23°C e 50% di umidità relativa

Resistenza temperatura min

-25 °C

Resistenza temperatura max

100 °C

Temperatura di lavorazione min

5 °C

Temperatura di lavorazione max

40 °C

Senza silicone

Tempo di stoccaggio da produzione

24 Mesi

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola manuale per cartucce, alta qualità

PISTOLA P.SIGILL.A TRASMISS.RAPIDA

Esecuzione di alta qualità, semi aperta, in lamiera d'acciaio con manico in plastica
Pistola manuale per cartucce Basic

PISTOLA A SCHELETRO PER SIGILLANTI

Esecuzione semplice, semi-aperta, in lamiera d'acciaio con traverse rivettate
x 1 pz.
Pistola per cartucce ad aria compressa Kombifix per cartucce da 310 ml

PISTOLA PNEUM.KOMBIFIX 310 ML

Applicazione combinata possibile (sigillante standard e sigillante spray per giunti)
x 1 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Coltello apri cartuccia

COLTELLO PER CARTUCCE SIGILLANTI

Per il taglio di cartucce in plastica e il taglio di precisione dei beccucci in plastica alla lunghezza e all'angolo desiderati
x 1 pz.
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM. 6MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 100 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM. 10MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 100 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.15MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 100 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.20MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 50 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.30MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 25 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.40MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 50 m
Cordone di tamponamento in PE

CORDONE DI TAMP. IN PE DIAM.50MM

Senza silicone, buon potere di riempimento dei giunti
x 50 m
Legante per superfici; primer per materiale plastico/legno/pietra

PRIMER PER PLAST./LEGNO/PIETRA 250ML

Ottimizzazione di plastica, legno, pietra e superfici in cemento
Spatola per sigillanti forma geometrica con bordi angolati

SPATOLA PER SIGILLANTI F/GEOMETRICA

La spatola per sigillanti, con bordi angolati, è particolarmente adatta per le applicazioni sanitarie
x 5 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Guanti idonei:
 
Prodotto
Descrizione
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Guanto di protezione chimica in nitrile con supporto in tessuto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Robusto e impermeabile con supporto in poliammide, in un solo prodotto si garantisce protezione alle sostanze chimiche, presa sicura e comfort
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Guanti monouso, in nitrile, alto spessore, tipo A.
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto monouso resistente e robusto con eccellente protezione chimica
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Guanto resistente al taglio con protezione da sostanze chimiche W-310 Level D
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Guanto resistente al taglio con protezione chimica robusto e impermeabile
Guanto di protezione chimica in vinile
Guanto di protezione chimica in vinile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione in vinile completamente rivestito in jersey di cotone all’interno
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Guanto di protezione da sostanze chimiche in butile
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Resistenti ai gas di scarico prodotti dai processi di combustione
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Guanto di protezione chimica PVC con tessuto di supporto
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto robusto con supporto in cotone completamente rivestito in PVC
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Guanto di protezione chimica in nitrile con floccatura di cotone interna
Descrizione:
Livello di permeabilità: 2
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Guanto di protezione chimica in nitrile lungo, versione pesante
Descrizione:
Livello di permeabilità: 3
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Guanto di protezione chimica in cloroprene
Descrizione:
Livello di permeabilità: 1
Modello pesante
La permeazione è il processo in base al quale una sostanza chimica attraversa il materiale di un guanto di protezione a livello molecolare. Il tempo trascorso dal contatto iniziale tra sostanza chimica e guanto alla permeazione del materiale viene definito "tempo di permeazione".
Tempo di permeazione misurato
Livello di permeazione
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informazioni importanti:

Le informazioni fornite, basate sull'esperienza e sulle condizioni di laboratorio, hanno solo scopo orientativo. Tuttavia, l'idoneità effettiva di un guanto dipende dalle condizioni individuali di utilizzo e deve essere confermata in seguito a un test appropriato effettuato nelle condizioni operative. Considerata la varietà dei materiali e delle sostanze chimiche utilizzate, in singoli casi non è possibile escludere l'incompatibilità o problemi di utilizzo per chi lo indossa. Saremmo lieti di potervi consigliare soluzioni ottimali.