Adesivo strutturale Incolla + Sigilla Evolution
Adesivo strutturale, Incolla e sigilla Evolution
INCOLLA-SIGILLA-EVOLUTION-BIANCO-290ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adesivo e sigillante monocomponente elastico, indurisce anche in presenza di umidità, per costruzione di carrozzerie, container e veicoli
- Non etichettato secondo il sistema GHS
- Per metalli trattati con primer e verniciati, alluminio, materiali in legno e plastiche termoindurenti
- Verniciabile dopo l'indurimento
- Senza silicone
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione.
Caratteristiche tecniche(X)
Per metalli trattati con primer e verniciati, alluminio, materiali in legno e plastiche termoindurenti nella costruzione di carrozzerie, container e veicoli.
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di polvere e grasso. La temperatura di lavorazione è compresa tra +5°C e +35°C.
Contenuto | 300 ml |
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Bianco |
Condizioni per densità | 1,37 g/cm³ / a 20°C |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 3 mm/g / DIN 50014 |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 35 °C |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese / a max. 25°C |
Senza isocianati | No |