Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillante per alte temperature S1000

Sigillante per alte temperature S1000
S1000 SIGILLANTE P/ALTE TEMP. 310 ML

Cod. art. 08927501
EAN 4045989124480
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Utilizzo universale

  • Ottima adesione su vetro, mattoni, mattoni refrattari, laterizi, calcestruzzo, intonaco, alluminio, acciaio, ecc.

  • Resistente alle alte temperature, indicato per applicazioni in ambienti soggetti ad alte temperature

  • Sigillatura particolarmente resistente e stagna ai fumi e gas

  • Indurimento rapido

  • Le parti sigillate possono essere messe in opera dopo tempi di attesa minimi

  • Elevata tixotropia

  • Stabile, non cola dalle superfici verticali

  • Applicabile a soffitto

  • A basso contenuto di solventi

  • Inodore

  • Non contiene amianto

  • Non infiammabile

  • Non contiene silicone
Indicazione

S1000 non è idoneo per i giunti di dilatazione. Idoneo per giunti con profondità max. 10 mm. Teme il gelo



I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Mastice monocomponente a presa rapida, per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, ecc.

Istruzioni

I giunti devono essere puliti, sgrassati e privi di polvere. Prima di applicare il prodotto si consiglia di inumidire le parti da trattare. Fare penetrare in profondità il prodotto, inumidire la sigillatura e lisciare immediatamente con una spatola per sigillanti (ad es. Art. 0891 180 100). Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore circa, quindi scaldare lentamente sino a indurimento completo. Il sigillante essiccato assume una consistenza molto dura, simile al cemento e si ritira per ca. il 35%. E’ perciò necessario eliminare le piccole fessure o dislivelli causati dal ritiro fisico, con un ulteriore applicazione di prodotto sopra quello indurito, senza causare alcun rischio collaterale



Pulizia


Rimuovere il sigillante fresco con acqua. Una volta indurito rimuovere meccanicamente

Base chimica

Silicato di sodio

Contenuto

310 ml

Resistenza temperatura max

1100 °C

Densità

1,8 g/cm³

Colore

Nero

Rivestibile/verniciabile

No

Velocità di vulcanizzazione completa

5 mm/g

Resistenza temperatura min/max

-20 al 1100 °C

Temperatura di lavorazione min/max

5 al 35 °C

Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione

12 Mese / stoccaggio in luogo fresco e asciutto, da 10°C a 25°C

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Spatola per sigillante

SPATOLA PER SIGILLANTI

x 1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche