Sigillante per flange a media resistenza senza colature
DOS-GUARNIZ.CHIM.AD ALTA VISC. 50G.
Cod. art. 0893518050
EAN 4045727982143
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Prodotto viscoso
Il materiale non gocciola e non cola, per cui è ideale per lavori in elevazione e su superfici verticali.
Giunzione al 100%
Assicura il contatto totale delle superfici riempiendo gli spazi completamente di modo che l'incollaggio fornisca un'eccellente protezione contro la corrosione da attrito e contro la ruggine.
Lievemente flessibile
Compensa la differenza di espansione tra i differenti materiali.
Sigillatura immediata anche con carichi di pressione minimi
La pressione di carico può essere applicata immediatamente. Nessun tempo di attesa.
Utilizzabile anche su metalli passivi
- Utilizzabile anche per flange in alluminio
- Un unico prodotto per una vasta gamma di materiali.
Indurimento rapido
Breve durata
Il flacone a soffietto facilita lo svuotamento del prodotto residuo
Resistente a un gran numero di basi, gas, solventi, oli e carburanti
Senza silicone, solventi e oli
Le seguenti materie plastiche possono subire alterazioni in caso di esposizione prolungata: ABS, celluloide, polistirene, policarbonato (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisolfone, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizzata e superfici verniciate. È sempre preferibile eseguire prove preliminari.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Prima di adoperare il prodotto, quindi, è indispensabile stabilire se è adatto all'impiego previsto, assumendosi qualunque responsabilità connessa al suo impiego. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo, pertanto, la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualunque momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Caratteristiche tecniche(X)
Per sigillare superfici e giunti con flangia dimensionalmente stabili con un'elevata distanza tra le parti. Adatto anche per metalli passivi, come per sigillare flange di alluminio o per coppie di materiali differenti. Applicazioni nel settore automobilistico e veicoli commerciali, fabbricazione di metallo e utensili, nautica, costruzione di macchinari e motori, applicazioni elettriche ed elettroniche.
Questa plastica liquida polimerizza quando è esposta all'ossigeno e in combinazione con il contatto con il metallo. Le superfici di incollaggio devono essere asciutte,
prive di polvere e grasso. Bagnare sufficientemente le superfici adesive e incollarle immediatamente.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Peso contenuto | 50 g |
Base chimica | Estere dell'acido dimetacrilico |
Condizioni di indurimento/vulcanizzazione completa | Esclusione di ossigeno e contatto con metallo (ioni di ferro o rame) |
Colore | Rosso fluorescente |
Condizioni 1 di viscosità 1 min/max | 1500000-2300000 mPas / a 25°C, Brookfield RVT, girante 7/0,5 giri/min |
Condizioni 2 di viscosità 2 min/max | 160000-360000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, girante 7/5 giri/min |
Condizioni per densità | 1,1 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 2811-1 |
Resistenza min/max iniziale | 30-60 min |
Resistenza funzionale min/max | 1-3 h |
Resistenza finale min/max | 24 h-72 h |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Temperatura d'esercizio min/max | -55 a 150 °C |
Punto di infiammabilità min | 90 °C |
Coppia prevalente min | 8 Nm |
Condizioni per coppia prevalente | DIN EN 15865 |
Condizioni per resistenza a pressione e taglio min/max | 18-27 N/mm² / conforme alla norma ISO 10123 |
Condizioni per resistenza alla tensione min/max | 14-20 N/mm² / conforme alla norma DIN 53288 |
Forza di rottura min | 20 Nm |
Condizioni per forza di rottura | DIN EN 15865 |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mesi / a temperatura ambiente |
Senza silicone | Sì |
Senza solventi | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.