Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sigillatura di superfici Multicoating

Sigillante polimerico lucido
SIGILLANTE-SUPERFICI-POLIMERICO-500ML

Cod. art. 0893158500

EAN 4061975454737

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sigillatura di superfici Multicoating

Cod. art. 0893158500
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
Sigillatura Multicoating
  • Sigillatura affidabile praticamente di tutte le superfici.

  • Il sigillante polimerico privo di olio di silicone protegge le superfici per periodi prolungati

  • Adatto per materiali quali vernice, vetro, cromo, parti in plastica non verniciate e gomma
Indicazione

Si consiglia di non spruzzare il prodotto direttamente sulla superficie quando non è diluito.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Scheda di sicurezza

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Può essere utilizzato praticamente per tutte le superfici in varie zone. Ideale per materiali quali vernice, vetro, cromo, parti in plastica non verniciate e gomma.

Istruzioni

Pulire la superficie prima del processo di sigillatura in modo che non rimanga alcun residuo.


Applicazione manuale: Per superfici lisce come vetro, vernice e cromo: Applicare il sigillante polimerico sul disco di lucidatura o sulla spugna, strofinare in modo uniforme sulla superficie da trattare, lasciare asciugare brevemente e pulire con un panno in microfibra. Per superfici ruvide ed esposte quali plastica, pneumatici e gomma: Applicare il sigillante per superfici in modo uniforme, lasciarlo agire brevemente, distribuire il materiale in eccesso con il disco di lucidatura o la spugna e lasciare asciugare. Per i parabrezza, si consiglia di diluire il prodotto 1:1 con acqua.


Applicazione con macchina: Versare il prodotto sul disco di lucidatura arancione e distribuirlo sul veicolo con l'ausilio della lucidatrice. Lasciare agire brevemente quindi risciacquare con acqua.



ATTENZIONE: Non applicare il prodotto non diluito sul parabrezza. Non adatto per l'applicazione su cerchioni a causa dell'effetto statico. Non riutilizzare spugne, dischi e panni in microfibra dopo l'applicazione.

Contenuto

500 ml

Colore

Giallo

Densità

0,99 g/cm³

Tempo di stoccaggio da produzione

36 Mesi

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tampone spugnoso di lucidatura extra morbido

TAMPONE-MANO-NERO-EXTRAMORBIDO-130X50MM

Tampone in spugna dal design ergonomico per l'applicazione manuale del lucido
x 1 pz.