SIGILLATURA PER CRISTALLI 20 ML
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le gocce di pioggia e l'acqua scivolano via dal parabrezza a circa 70-80 km/h
Rimozione semplice e duratura di sporco, insetti e ghiaccio
Strato ultra-sottile duro come il vetro
A seconda dell'applicazione, può durare diversi mesi o dai 5.000 km ai 10.000 km
Adatto a tutte le superfici in vetro non trattate di tutti i tipi di veicoli
Semplice e rapido da utilizzare
Semplice pulizia preliminare
Senza silicone e AOX
Il vetro sigillato è immediatamente attivo dopo l'applicazione. Attendere almeno un'ora prima di pulire il veicolo o di pulirlo presso un autolavaggio. Si consiglia di indossare guanti di protezione durante l'applicazione. In condizioni climatiche estreme, può formarsi una sottile pellicola di goccioline sul parabrezza, che crea un effetto appannato dall'esterno. Può essere rimossa accendendo l'aria calda e convogliandola sul parabrezza. Si consiglia di sostituire i tergicristalli con il trattamento idrorepellente Non utilizzare su plastica, metallo o vernice. I residui di detergente e del trattamento devono essere completamente rimossi dalla carrozzeria. Non usare su superfici calde. Conservare in un luogo al riparo dal gelo e asciutto. Non usare detergenti per vetro abrasivi, altamente acidi o alcalini.
Attenzione: Non adatto per vetro in policarbonato!
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Certificati/Documenti(X)
Pulizia preliminare:
pulire la superficie di vetro da trattare con detergente attivo per vetri in modo che non vi siano residui. Le superfici da trattare devono essere asciutte e prive di grasso e silicone.
Trattamento idrorepellente:
Contenuto | 20 ml |
Contenitore | Bomboletta spray a pompetta |
Condizioni temperatura di lavorazione min/max | 10 a 40 °C / a 60% di umidità relativa |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.