Silicone antifuoco SIL 240
Silicone ignifugo SIL 240 EI 240
SILICONE ANTIFUOCO SIL 240 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza al fuoco fino a EI 240
- Per la sigillatura di giunti lineari
- Silicone elastico monocomponente, per una perfetta tenuta contro il propagarsi di fumo, gas tossici, calore e fiamme attraverso pareti e solai compartimentali
- Da utilizzare in abbinamento a lana di roccia per ottenere dei valori di resistenza al fuoco EI
- Eccellente elasticità
- Ottima adesione perfino su materiali porosi come calcestruzzo, cartongesso ecc.
- NON sovraverniciabile
- Resistente all’invecchiamento e alle intemperie, buona resistenza ai raggi UV, inodore
- Non indicato per materiali plastici come PE, PP, PTFE, per sigillature a costante contatto con acqua, per giunti orizzontali a parete, per incollaggi di specchi, per marmo o pietre naturali
- Elevata resistenza al fuoco, fino a 240 minuti (in funzione del tipo di giunto)
- Utilizzabile per qualsiasi lunghezza di giunto
- Tempi di resistenza al fuoco elevati anche in pareti con spessore di soli 100 mm – altre marche impongono spessori maggiori difficilmente riscontrabili in cantiere, rendendo non valida la loro certificazione
- Oltre che a solaio, trova impiego anche su pareti in calcestruzzo, in cartongesso e in mattoni pieni e forati, purché abbiano spessore minimo di 100 mm
- Grazie alla sua elasticità si adatta facilmente alle geometrie dei giunti
- Semplice utilizzo ed applicazione, in quanto estrudibile tramite classica pistola d’estrusione per silicone
- Resa di una cartuccia: ca. 3 m (per sigillatura 10 x 10 mm)
Certificati: www.wuerth.it/progettisti
Rispettare le prescrizioni di posa a seconda del caso specifico
Non essendo intumescente non è idoneo per la sigillatura antifuoco di giunti contenenti oggetti passanti (tubi, cavi ecc.). Utilizzare altri sistemi Fireseal
Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a parete | |||||
spessore min. parete mm | nome provino | larghezza giunto mm | spessore lana di roccia/mm (densità ≥ 45 kg/m3) | spessore silicone SIL 240/mm | resistenza al fuoco |
100 | C | 40 | 20* | 10* | EI 120 |
100 | D | 10 | 20* | 10* | EI 120 |
*applicazione su entrambi i lati della parete |
Valori di resistenza al fuoco secondo EN 13501-2 – applicazione a solaio | |||||
spessore min. solaio mm | nome provino | larghezza giunto mm | spessore lana di roccia/mm (densità ≥ 45 kg/m3) | spessore silicone SIL 240/mm | resistenza al fuoco |
150 | G | 40 | 50* | 20* | EI 180 |
150 | H | 10 | 50* | 10* | EI 240 |
*applicazione su entrambi i lati del solaio |
1. Pulire le superfi ci del giunto da polvere oli e grassi. Il sottofondo dovrà essere asciutto
2. Sottofondi porosi sono da pretrattare con Primer per siliconi
3. Inserire lana di roccia in modo compresso e dello spessore necessario da entrambi i lati della parete/solaio
4. Riempire il giunto con il silicone SIL 240 dello spessore necessario da entrambi i lati della parete/solaio
5. Lisciare accuratamente la superficie del sigillante utilizzando una spatola
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura antifuoco di giunti lineari che richiedono un grado di resistenza al fuoco
Idoneo sia per impiego a parete che a solaio
Colore | Bianco |
Contenuto | 310 ml |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Tempo di stoccaggio da produzione | 18 Mese |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | da 5°C a 35°C |
Durezza Shore A | 25 |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base polimerica |
Velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g |
Densità | 1,4 g/cm³ |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.