Silicone neutro per lattoneria
Silicone neutro, testa di moro
SILICONE NEUTRO PER LATTONERIA TDM 310ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Indicato per applicazioni su superfici metalliche, impiegabile nel settore della carpenteria metallica e nella lattoneria e per garantire l’elasticità permanente nel tempo. Non emana fastidiosi odori durante la fase d’indurimento. Non intacca le superfici metalliche o eventuali trattamenti di verniciatura. Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici. Le caratteristiche tecniche del silicone rimangono invariate anche se sottoposto a sbalzi di temperatura, pioggia, neve, ecc.
Non è sopraverniciabile, ne idoneo per sigillatura ad immersione
Informazioni importanti:
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP.
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Caratteristiche tecniche(X)
Particolarmente indicato per lavori di lattoneria. Buona adesione su lamiera zincata e preverniciata, ferro, alluminio, banda stagnata, piombo, bronzo, rame, ottone, ecc. Applicabile su materiali porosi e non porosi
Pulire, sgrassare ed asciugare la superficie. Nei punti di sovrapposizione della lamiera, formare un cordoncino di sigillante di ca. 1 cm. Sovrapporre le lamiere comprimendole. Applicare un altro cordone di sigillante lungo tutta la sezione giuntata e lisciarlo successivamente con spatola con l´apposito lisciante Würth. Forare la lamiera ed applicare i rivetti. Applicare il sigillante sui rivetti e livellare con la spatola
Contenuto | 310 ml |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base polimerica |
Colore | Testa di Moro |
Tempo di filmazione min | 20 min |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Densità | 1,36 g/cm³ |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2,5 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 40 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 150 °C |
Durezza Shore A | 30 |
Allungamento a rottura min | 500 % |