Silicone neutro universale
Silicone neutro universale
SILICONE NEUTRO UNIV. GRIGIO 280ML
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Elasticità permanente, compensa i movimenti degli elementi costruttivi. Evita distacchi e rotture garantendo una tenuta ermetica. Non emana odori fastidiosi durante la fase di reticolazione. Buona adesione sulla maggior parte delle superfici porose
- Senza Primer: vetro, alluminio (grezzo, verniciato, anodizzato), tutti i tipi di metallo, ceramica glassata, legno e molti tipi di plastica
- con Primer: calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, pietra, pietra calcarea, Clinker, mattoni, gesso, intonaco
- Eccezionale resistenza all’invecchiamento e ottima resistenza ai raggi UV ed agli agenti atmosferici
Informazioni importanti
Il prodotto non è idoneo per incollaggi strutturali p.es. facciate strutturali (Structural Glanzing). Dato la varietà di vernici e pitture consigliamo di effettuare prove di compatibilità per escludere reazioni indesiderate. Dato il vasto numero di materiali usati è comunque sempre necessario eff ettuare delle prove preliminari. Non aderisce su materiali plastici come PTFE, PE e PP
Non è sovraverniciabile, ne idoneo per sigillature in immersione
Dimensionamento del giunto:
L’ampiezza del giunto ha una importanza assoluta e deve essere progettata in base alle dimensioni dell’oggetto da sigillare in modo a permettere al sigillante di seguire i movimenti senza subire rotture e distacchi (allungamento massimo d’esercizio)
I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto
Prodotto a norma UNI EN ISO 11600
Dichiarazione di prestazione DOP testato in conformità alla norma EN 15651 - parte 1,2,3
Caratteristiche tecniche(X)
Per la sigillatura di giunti nel settore edilizia, serramentistica a carpenteria metallica. Indicato per applicazioni sia all’interno che all’esterno
Tutte le superfici del giunto devono essere perfettamente pulite ed asciutte. I fianchi dei giunti porosi devono essere pretrattati con l’apposita prespalmatura di Primer per silicone Würth. Rispettare le dimensioni del giunto. Evitare l’adesione su tre fianchi. Estrudere il sigillante senza introdurre aria durante il riempimento del giunto. Lisciare entro 5 minuti dall’applicazione con il Lisciante speciale Würth, e l’apposita spatolina
Contenuto | 280 ml |
Base chimica | Siliconi a reticolazione neutra, base ossimica |
Colore | Grigio |
Tempo di filmazione min | 10 min |
Resistenza ai raggi UV | Sì |
Allungamento massimo d'esercizio | 25 % |
Densità | 0,98 g/cm³ |
Odore/profumo | Caratteristico |
Condizioni della velocità di vulcanizzazione completa | 2 mm/g / 23°C e 50% di umidità relativa |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mese |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 al 45 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 al 160 °C |
Durezza Shore A | 20 |
Allungamento a rottura min | 300 % |