Avviatore d'emergenza HD Cargo Booster 12/24 V
Avviatore di emergenza Cargo Booster 12/24 V
BOOSTER-TRUCK-AVVIAT-C-RUOT-12/24V-700CV
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Massime prestazioni
- Include due potenti batterie da 32 Ah di alta qualità
- Per l'avviamento di tutti i veicoli con tensione di bordo di 12 V e 24 V.
Facile da utilizzare
- Facile da trasportare grazie alla struttura con ruote
- Collegare i cavi, selezionare il collegamento a 12 V o a 24 V, avviare
Alta qualità
- Pinze di carica rigide, angolate e completamente isolate con cavi lunghi ed estremamente flessibili
- Uso di componenti di alta qualità
- Progettata per l'uso in condizioni avverse
Sicurezza migliorata
- Protezione da sovraccarico/cortocircuito facilmente sostituibile
- Segnale acustico di avvertimento per inversione di polarità
- Protezione dai picchi di tensione
Il dispositivo deve essere utilizzato solo da personale qualificato. Non lasciare mai l'avviatore di emergenza scarico.
Caratteristiche tecniche(X)
Veicoli con motori diesel/a benzina e sistema di bordo a 12V o 24V.
1. Controllare se il motorino di avviamento d'emergenza è completamente carico premendo il pulsante del voltmetro
2. Spegnere il veicolo e rimuovere la chiave di accensione
3. Collegare l'avviatore di emergenza ad apparecchio spento. Collegare prima il terminale positivo rosso al segno + sulla batteria, quindi il terminale negativo nero al telaio del veicolo
4. Fare riferimento alle specifiche del produttore per determinare il sistema di bordo del veicolo
5. Collegare la spina di tensione al collegamento a 12 V o 24 V corrispondente, quindi avviare il veicolo
6. Spegnere l'avviatore di emergenza, rimuovere il terminale negativo, quindi quello positivo
7. Ricaricare immediatamente l'avviatore d'emergenza
Tipo batteria/batteria ricaricabile | Batteria AGM |
Corrente nominale | 2400 A |
Corrente max | 6200 A |
Capacità batteria | 64 Ah |
Sezione cavo | 50 mm² |
Altezza | 563 mm |
Larghezza | 462 mm |
Profondità | 295 mm |
Peso prodotto (per pezzo) | 31000 g |