Sistema di controllo della pressione pneumatici Sensore Intellisens UVS4020
S. cont. pr. pneu. Huf-IntelliSens UVS4020 all var
SENSORE-UNI-TPMS-HUF-UVS4020-433MHZ-0-40
Prezzo per unità di imballaggio selezionata


Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Costi contenuti e stoccaggio ottimizzato
Processo di configurazione brevettato
I modelli di veicoli preconfigurati prevedono un sensore conforme OE disponibile in pochi secondi
Il codice elettronico (ID) del sensore originale può essere copiato sul sensore Intellisens grazie all'iQ 50
- Non è necessaria una nuova sincronizzazione in caso di sostituzione del treno gomme completo (gomme invernali)
- Enorme risparmio di tempo
Sensore programmabile quante volte si vuole
- Molto flessibile
- La programmazione a distanza di gomme complete attraverso l'iQ 50 permette la preparazione "neutrale" di treni di gomme
Modalità standby batteria
Lunga durata (circa 10 anni o 150.000 km)
Include valvola alluminio argento (43 mm).
Ad ogni cambio gomme, usare la nuova valvola attenendosi alle coppie di serraggio indicate.
Funziona con l'apparecchio di programmazione e diagnosi iQ 50 di WOW!.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzo su veicolo classe M1 (autovetture) con sistema di controllo diretto della pressione pneumatici
Materiale della valvola | Alluminio |
Angolo valvola min | 0 Gradi |
Angolo valvola max | 40 Gradi |
Velocità max | 300 km/h |
Coppia di serraggio – dado girevole conforme alle specifiche del produttore inclusa tolleranza | 4 Nm |
Coppia di serraggio – vite in conformità alle specifiche del produttore, tolleranza incl. | 4 Nm |