Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Sistema di monitoraggio pressione pneumatici NFC ItalSensor 3.0evoST

SENSORE-UNIV-TPMS-NFC-CLMP-SILVER

Cod. art. 9501007784

EAN 4062856698516

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici NFC ItalSensor 3.0evoST

Cod. art. 9501007784

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sensori sistema di monitoraggio pressione pneumatici universali con tecnologia NFC. Il sensore può essere programmato non solo con i dispositivi più diffusi, ma anche con gli smartphone Android e Windows.

Disponibile in tre diverse versioni: gomma, alluminio grigio, alluminio nero



Preprogrammato con protocolli per i veicoli più comuni



Programmazione del sensore tramite:


  • Strumento di programmazione, ad esempio Ateq VT56

  • Computer

  • Smartphone (Android, Windows)


Copertura del 99% dei veicoli europei



Garanzia di 3 anni o fino a 100.000 km

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale della valvola

Alluminio

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche